曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432694MGPM12-80Z8012(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432703MGPM12-80Z-M9BL8012M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432712MGPM12-80Z-M9BWVL8012M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432721MGPM12-80Z-M9N8012M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
23,870
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432737MGPM12-85Z8512(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432746MGPM12-8Z812(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
15,070
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432755MGPM12-8Z-M9BVS812M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,320
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432764MGPM12-8Z-M9NVL812M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
22,220
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432773MGPM12-8Z-M9NVS812M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
18,320
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする