ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-9~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-9~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432782MGPM12-90Z90(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432791MGPM12-90Z-A9390A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,450
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432807MGPM12-90Z-M9BL90M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432816MGPM12-90Z-M9BM90M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,980
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432825MGPM12-90Z-M9NW90M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45432834MGPM12-98Z-M9B98M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,650
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする