曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16内容量1個
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45438224MGPM16-40Z-A90L-標準ストローク40複動片ロッド
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438233MGPM16-40Z-A93-標準ストローク40複動片ロッド
21,01019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438242MGPM16-40Z-A93L-標準ストローク40複動片ロッド
21,67019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438251MGPM16-40Z-A93L3--40複動片ロッド
23,71021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438267MGPM16-40Z-A93L4--40複動片ロッド
25,74023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438276MGPM16-40Z-A93LS-標準ストローク40複動片ロッド
19,64018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438285MGPM16-40Z-A93S-標準ストローク40複動片ロッド
19,31017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438294MGPM16-40Z-A93V-標準ストローク40複動片ロッド
21,67019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438303MGPM16-40Z-A93VL-標準ストローク40複動片ロッド
22,33019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438312MGPM16-40Z-A93VLS-標準ストローク40複動片ロッド
19,97017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438321MGPM16-40Z-A93VS-標準ストローク40複動片ロッド
19,64017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438337MGPM16-40Z-A93VZ3--40複動片ロッド
25,69023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438346MGPM16-40Z-A93Z-標準ストローク40複動片ロッド
22,33019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438364MGPM16-40Z-M9BAL-標準ストローク40複動片ロッド
26,07023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438373MGPM16-40Z-M9BASDPC--40複動片ロッド
29,81027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438382MGPM16-40Z-M9BAVL-標準ストローク40複動片ロッド
26,73023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438391MGPM16-40Z-M9BL-標準ストローク40複動片ロッド
23,87021,980
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438407MGPM16-40Z-M9BLS-標準ストローク40複動片ロッド
20,74018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438416MGPM16-40Z-M9BM-標準ストローク40複動片ロッド
23,54021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438443MGPM16-40Z-M9BV3--40複動片ロッド
27,34024,980
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438452MGPM16-40Z-M9BVL-標準ストローク40複動片ロッド
24,75022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438461MGPM16-40Z-M9BVLS-標準ストローク40複動片ロッド
21,18019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438477MGPM16-40Z-M9BVM-標準ストローク40複動片ロッド
24,42022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438495MGPM16-40Z-M9BVZ-標準ストローク40複動片ロッド
25,41023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438513MGPM16-40Z-M9BWL-標準ストローク40複動片ロッド
24,42021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438522MGPM16-40Z-M9BWLS-標準ストローク40複動片ロッド
21,01019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438531MGPM16-40Z-M9BWM-標準ストローク40複動片ロッド
24,09021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438556MGPM16-40Z-M9BWSDPC--40複動片ロッド
28,16025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438574MGPM16-40Z-M9BWVL-標準ストローク40複動片ロッド
25,08022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438583MGPM16-40Z-M9BWVZ-標準ストローク40複動片ロッド
25,74023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438592MGPM16-40Z-M9BWZ-標準ストローク40複動片ロッド
25,08022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438601MGPM16-40Z-M9BZ-標準ストローク40複動片ロッド
24,64022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438617MGPM16-40Z-M9BZS-標準ストローク40複動片ロッド
21,12019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438635MGPM16-40Z-M9NL-標準ストローク40複動片ロッド
24,09021,980
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438644MGPM16-40Z-M9NM-標準ストローク40複動片ロッド
23,76021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438662MGPM16-40Z-M9NVL-標準ストローク40複動片ロッド
24,75022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438696MGPM16-40Z-M9NWL-標準ストローク40複動片ロッド
24,42022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438705MGPM16-40Z-M9NWLS-標準ストローク40複動片ロッド
21,01019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438723MGPM16-40Z-M9PWL-標準ストローク40複動片ロッド
24,42022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45438732MGPM16-41Z--41複動片ロッド
17,93016,980
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45438741MGPM16-45Z--45複動片ロッド
17,93016,980
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45438757MGPM16-45Z-M9BW--45複動片ロッド
24,09021,980
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45438766MGPM16-48Z-M9BWL--48複動片ロッド
24,75022,980
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45438775MGPM16-4Z--4複動片ロッド
16,61015,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21085367MGPM16-40Z-M9BVL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)標準ストローク40複動片ロッド
22,50020,250
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする