曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45439667MGPM16-60Z60(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439676MGPM16-60Z-A93L60A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439685MGPM16-60Z-M9B60M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439694MGPM16-60Z-M9BL60M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,030
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439703MGPM16-60Z-M9BVL60M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
25,910
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439712MGPM16-60Z-M9BWL60M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439721MGPM16-60Z-M9BZ60M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439737MGPM16-63Z63(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,760
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45439746MGPM16-65Z65(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439755MGPM16-65Z-A93L65A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439764MGPM16-65Z-M9BAL65M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,230
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439773MGPM16-65Z-M9BL65M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,030
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439782MGPM16-65Z-M9BLS65M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439791MGPM16-65Z-M9BW65M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439807MGPM16-65Z-M9BWL65M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45439816MGPM16-6Z6(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
16,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45439825MGPM16-6Z-A93LS6A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,650
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45439834MGPM16-6Z-M9BVL6M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする