ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20内容量1個
全69種類を絞り込む
ストローク(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45447543MGPM20-50Z-A90L標準ストローク50複動片ロッド
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447552MGPM20-50Z-A90LS標準ストローク50複動片ロッド
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447577MGPM20-50Z-A93標準ストローク50複動片ロッド
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447586MGPM20-50Z-A93L標準ストローク50複動片ロッド
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447595MGPM20-50Z-A93LS標準ストローク50複動片ロッド
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447604MGPM20-50Z-A93S標準ストローク50複動片ロッド
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447613MGPM20-50Z-A93V標準ストローク50複動片ロッド
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447622MGPM20-50Z-A93VL標準ストローク50複動片ロッド
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447631MGPM20-50Z-A93VLS標準ストローク50複動片ロッド
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447647MGPM20-50Z-A93VZ標準ストローク50複動片ロッド
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447656MGPM20-50Z-A93Z標準ストローク50複動片ロッド
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447665MGPM20-50Z-A93ZS標準ストローク50複動片ロッド
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447683MGPM20-50Z-M9BAL標準ストローク50複動片ロッド
29,760
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447692MGPM20-50Z-M9BALS標準ストローク50複動片ロッド
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447701MGPM20-50Z-M9BASBPC-50複動片ロッド
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447717MGPM20-50Z-M9BASDPC-50複動片ロッド
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447726MGPM20-50Z-M9BASDPCS-50複動片ロッド
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447735MGPM20-50Z-M9BAVL標準ストローク50複動片ロッド
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447744MGPM20-50Z-M9BAVZ標準ストローク50複動片ロッド
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447753MGPM20-50Z-M9BAZ標準ストローク50複動片ロッド
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447762MGPM20-50Z-M9BL標準ストローク50複動片ロッド
27,560
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447771MGPM20-50Z-M9BL3-50複動片ロッド
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447787MGPM20-50Z-M9BLS標準ストローク50複動片ロッド
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447796MGPM20-50Z-M9BM標準ストローク50複動片ロッド
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447814MGPM20-50Z-M9BSBPC-50複動片ロッド
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447823MGPM20-50Z-M9BSDPC-50複動片ロッド
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447841MGPM20-50Z-M9BVL標準ストローク50複動片ロッド
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447857MGPM20-50Z-M9BVLS標準ストローク50複動片ロッド
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447875MGPM20-50Z-M9BVZ標準ストローク50複動片ロッド
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447893MGPM20-50Z-M9BW4-50複動片ロッド
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447902MGPM20-50Z-M9BWL標準ストローク50複動片ロッド
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447911MGPM20-50Z-M9BWL3-50複動片ロッド
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447927MGPM20-50Z-M9BWLS標準ストローク50複動片ロッド
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447936MGPM20-50Z-M9BWM標準ストローク50複動片ロッド
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447954MGPM20-50Z-M9BWSDPC-50複動片ロッド
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447972MGPM20-50Z-M9BWVL標準ストローク50複動片ロッド
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447981MGPM20-50Z-M9BWVSDPC-50複動片ロッド
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45447997MGPM20-50Z-M9BWVZ標準ストローク50複動片ロッド
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45448006MGPM20-50Z-M9BWZ標準ストローク50複動片ロッド
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45448015MGPM20-50Z-M9BWZS標準ストローク50複動片ロッド
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45448024MGPM20-50Z-M9BZ標準ストローク50複動片ロッド
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45448042MGPM20-50Z-M9NL標準ストローク50複動片ロッド
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45448051MGPM20-50Z-M9NLS標準ストローク50複動片ロッド
24,530
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45448067MGPM20-50Z-M9NM標準ストローク50複動片ロッド
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45448085MGPM20-50Z-M9NSDPC-50複動片ロッド
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45448103MGPM20-50Z-M9NVL標準ストローク50複動片ロッド
28,440
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45448112MGPM20-50Z-M9NVLS標準ストローク50複動片ロッド
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45448137MGPM20-50Z-M9NWL標準ストローク50複動片ロッド
28,110
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45448146MGPM20-50Z-M9NWLS標準ストローク50複動片ロッド
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45448164MGPM20-50Z-M9NWSDPC-50複動片ロッド
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする