ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-9~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-9~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45449442MGPM20-90Z-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し90
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45449451MGPM20-90Z-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し90
29,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45449467MGPM20-90Z-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し90
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45449476MGPM20-95Z-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し95
29,760
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45449485MGPM20-98Z-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し98
28,550
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする