ガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45459276MGPM25TN-125Z-M9BWSDPCS-125
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45459285MGPM25TN-145Z-M9BWSDPCS-145
32,620
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45459294MGPM25TN-150Z-A93LS標準ストローク150
29,370
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45459312MGPM25TN-20Z-A93LS標準ストローク20
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45459321MGPM25TN-20Z-M9BWL標準ストローク20
29,870
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45459337MGPM25TN-20Z-M9BWVSDPC-20
34,270
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45459346MGPM25TN-250Z-A93Z標準ストローク250
35,370
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45459355MGPM25TN-25Z-M9BW-25
29,540
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45459373MGPM25TN-30Z-A93LS標準ストローク30
25,410
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45459407MGPM25TN-50Z-M9BWSDPCS-50
29,320
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする