ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45475866MGPM40-80Z80(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,760
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475875MGPM40-80Z-A93L80A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475884MGPM40-80Z-M9BW80M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,920
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475893MGPM40-80Z-M9BWL80M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,580
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475902MGPM40-80Z-M9BWS80M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475911MGPM40-85Z85(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,760
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする