ホース

ホース - 京セラインダストリアルツールズホース - 京セラインダストリアルツールズホース - 京セラインダストリアルツールズホース - 京セラインダストリアルツールズホース - 京セラインダストリアルツールズ
(7件のレビュー)

集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです
フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです
集じん機接続ロック付です

用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響で抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512570543090077-
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4549528360910461.8
4,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4549528360910465125705430900776091046 ホース 京セラインダストリアルツールズ 51257054ホース京セラインダストリアルツールズ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51257054
2020-07-07
用途: 厨房(ウェット)の掃除
社会福祉法人 三愛会医療・福祉・介護関連業

今までは、古くなったらテープで補修して買い替えまで我慢していましたが、交換部品があるのはコスト的に良いです。

対象商品 : 51257054
2020-03-08
用途: サイクロン集塵機のホース
教育・研究機関

サイクロン集塵機を自作したため、ホースが足らなくなり購入しました。サイクロン集塵機を作ると、工具につなぐ用のホース、集塵機とペール缶をつなぐホースの2本が必要になります。純正品のため、ぐらつきも隙間もなく不満なく使えています。

対象商品 : 51257054
2019-06-26
用途: バイクのメンテナンス等

バイク修理などに伴い清掃作業に使います。
ちょっと割高に感じます。
ただ、品はいい感じで確りとしています。
コストが高いので評価は悪いです。

対象商品 : 51257054
2017-09-14
用途: バンドソー切削くず、ボール盤切り子、他作業の集塵

基本セットのホースが短かったので、継ぎ足して使用しています。

対象商品 : 51257054
2018-05-24
用途: 工場の掃除

一年足らずで本体との接合部から空気が漏れて吸引力が下がります。
すぐに壊れる割に値段が高いです。
もう少し耐久性のある素材で作って欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 45495283
2016-06-10
用途: 倉庫の中での作業
農・林・水産業

やはり純正パーツは、間違いない。

対象商品 : 45495283
2013-05-10
用途: オフコーポレーションのダストビューティとの接続用

ダストビューティ付属のホースが65mmと太くて使いにくかったので、接続用に購入。
集塵機はV-120ですが、ホースは共通なので。 使い回しが楽なので、購入して良かったと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする