曜日別特売

バッグシーラー エコット

バッグシーラー エコット - パイロン

ストッパーでテープの送り過ぎを防止します。
スプロケットが定位置に停止することで、一定の長さでテープを繰り出すことが可能です。
口取り部折り曲げ機構採用で開けやすさが向上します。

用途エコットテープ9mm幅専用器具です。適合テープ幅(mm)9トラスコ品番432-0808種別本体幅(mm)75質量(kg)1.4高さ(mm)185質量(g)1400奥行(mm)278RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×278×185内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45495134KB-912
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする