曜日別特売

サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型

サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 - ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 - ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 - ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 - ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 - ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 - ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 - ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 - ピカコーポレイション

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。
中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。
支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比)
軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合
オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
正面踏ざん有効幅(mm)
使用角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09431667LNT-50A4.962.3415358(上、中はしご)353(下はしご)-
267,600
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45501136LNT-90A9.073.726358(上、中はしご)349(下はしご)75
408,000
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09431676LNT-60A5.992.6817.1358(上、中はしご)353(下はしご)-
282,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09431685LNT-70A7.033.0319.1358(上、中はしご)353(下はしご)-
301,600
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09431694LNT-80A8.063.3721.2358(上、中はしご)353(下はしご)-
327,600
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45501145LNT-100A10.114.0428358(上、中はしご)349(下はしご)75
418,000
289,800
318,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする