伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型

伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 - ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 - ピカコーポレイション

小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
最長7mまでのラインナップを取り揃えております。
脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ)
横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。

用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
全長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
正面踏ざん有効幅(mm)
材質
使用角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01783373SL-700J7.21100×590×1101.132329~369アルミ合金-
778,000
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783382SL-700JT6.831200×590×1101.233.5319アルミ合金-
869,600
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45501443SL-400J4.15880×490×800.8812329~369アルミ合金製-
221,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45501452SL-440J4.53930×495×800.9114329~369アルミ合金製-
239,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45501461SL-500J5.22950×495×1000.9416.5307.5~369アルミ合金製75
283,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45501477SL-600J6.091000×500×100121329~369アルミ合金製-
369,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする