Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター

Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター - ピカコーポレイション

作業台Danchiシリーズに使用できるキャスターオプションです。
■FG-HCA:作業用踏台vの1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。
※2個1セット
※適合機種:FGN・FGC・FGR-1段、2段、3段、46100、46120(46120-25、-30使用できません)、FGK-2560・FGK-3690・FGK-46120
■FG-HC2:作業用踏台FGN型・FGN型・FGR型の4~5段に対応する背面キャスターです。
※2個1セット
※適合機種:FGN・FGC・FGR・FGK-4段 ・ FGN・FGC・FGR-5段

用途工場・作業現場・物流現場・トラックバースにおける昇降用階段の移動に最適です。セット数2個1セット内容量1セット(2個)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体型式
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45502064FG-HC2FG-51015C、ZG-510125100
30,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※使用例17100877FG-HCAFG-369C・CP、4612C・CP、ZG3675~4610、3675P~4610P75
14,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45502055FG-HCFG-153C~266C、163CP~266CP、ZG-1525~255、1625P~255P75
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45502073FG-HC3FG-369C・CP、4612C・CP、ZG3675~4610、3675P~4610P75
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45502055FG-HC17100877FG-HCAFG-HC Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター ピカコーポレイション 17100877Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスターピカコーポレイション1セット(2個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45502073FG-HC317100877FG-HCAFG-HC3 Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター ピカコーポレイション 17100877Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスターピカコーポレイション1セット(2個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする