上わく付き踏台コメット CTB型

上わく付き踏台コメット CTB型 - ピカコーポレイション上わく付き踏台コメット CTB型 - ピカコーポレイション上わく付き踏台コメット CTB型 - ピカコーポレイション上わく付き踏台コメット CTB型 - ピカコーポレイション上わく付き踏台コメット CTB型 - ピカコーポレイション上わく付き踏台コメット CTB型 - ピカコーポレイション

ロングセラーの上わく付き踏台です。
天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:299mm×252mm

用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業材質アルミ合金製仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク全高(mm)(上わく)540踏ざん踏面幅(mm)80仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)245最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)110天板寸法・幅(mm)299天板寸法・奥行(mm)252内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
段数
天板高さ(m)
質量(kg)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45502326CTB-3C10030.663.5510×110×1280
36,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
45502335CTB-4C10040.894.2550×110×1525
43,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45502344CTB-5C10051.124.9595×110×1770
53,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

PiCa 上わく付き踏み台 CF、MFT、CTB【コメット】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする