曜日別特売

足踏みスイッチ式ヒーター

足踏みスイッチ式ヒーター - グリーンライフ
(4件のレビュー)

足踏みスイッチ式で操作が楽々。こまめなON/OFFで節電対応!
用途やお好み角度に合わせて4段階の角度調整可能。
クリーン暖房 空気を汚さず、身体にやさしい快適暖房。
トイレ、脱衣場の補助暖房としても最適です。
コンパクトで持ち運びカンタンで、リビングはもちろんのこと、キッチンやテーブル・ソファー脇の足元暖房としても便利です。

材質(反射板)スチール/メッキ、(前面ガード)ラスアミ質量(kg)約1.6ホワイト消費電力(W)(強)800、(弱)400定格AC100V 800W/400W(50-60Hz共用)コード長さ(m)約1.6安全装置転倒時自動停止、温度過昇防止機能脚踏みスイッチ採用。角度調整機能付き(4段階)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×380材質(カバー)(背面)PP樹脂電気代の目安約18円/h材質(ベース)ABS樹脂材質(スイッチ部)ABS樹脂材質(ベースカバー)PP樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45503787ASH-800
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45503787
2014-02-14
用途: デスクワーク

机の下に置いて使用しています。足踏みスイッチも使い勝手が良いです。

対象商品 : 45503787
2013-12-06
用途: 日常の暖房に

我が家ではトイレ2ヶ所と洗面所に1台設置しました。スイッチが足踏み式なのでとても便利です。

対象商品 : 45503787
2014-02-21
用途: 脱衣所で使用

コンパクトで安全性も良いと思いますが足ふみスイツチが入りにくい。

対象商品 : 45503787
2014-02-12
用途: トイレ暖房
合資会社 渕上商会

SWがONかOFFか分かりずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする