好川産業
標示テープ(非粘着) 「きけん立入禁止」テープ
用途
メッセージシート
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
文字内容
きけん立入禁止
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519101
60mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください