標示テープ(非粘着) 「ペンキぬりたて」テープ

標示テープ(非粘着) 「ペンキぬりたて」テープ - 好川産業
(1件のレビュー)
用途メッセージシート幅(mm)60厚さ(mm)0.1長さ(m)50文字内容ペンキぬりたてRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45519117-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45519117
2016-10-01
用途: 塗装作業時の注意喚起

たて、よこありとてもよいがガムテープで取り付けしているので、多少面倒

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする