曜日別特売

ペンキ塗りたてテープ のり付60mm×25m巻

ペンキ塗りたてテープ のり付60mm×25m巻 - 好川産業
(4件のレビュー)
用途メッセージシート幅(mm)60厚さ(mm)0.1長さ(m)25仕様のり付種別のり付き文字内容ペンキ塗りたてRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551912660mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45519126
2020-06-29
用途: 塗装作業

塗装後すぐに切ってはれて便利
コスバさえ良ければ文句付け所なしです。

対象商品 : 45519126
2019-02-15
用途: 防水作業時
株式会社アスカ建設業・工事業

共用廊下の溝、巾防水後に踏まれなかったのて
良かったです。

対象商品 : 45519126
2017-07-10
用途: 共同住宅の鉄部塗装作業時
株式会社伊藤塗装店

のり付きなので、鉄部はしっかりモルタル部も何とか使えますよ。
値段は、少し高めですが苦情が来るよりはましです。

対象商品 : 45519126
2017-05-07
用途: 塗装作業

塗装業者です。
使い勝手はいいと思います。
もうちょっと値段が、安くなればいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする