曜日別特売

反応硬化型用 名水 筋違タイプ

反応硬化型用 名水 筋違タイプ - 好川産業

「反応硬化型用・名水」シリーズは、化繊の中でも弾力性仕上がりの良さを重視した繊維と、ネタ含みと吐き出しを重視した繊維の、2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しています。獣毛の特長である「含み」と化繊の特長である「弾力性・復元性」を同時に実現した、反応硬化型塗料用最高級刷毛です。

用途反応硬化型塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途反応硬化型塗料用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455089425号5
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
455089518号8
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550896710号10
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550897615号15
3,670
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550898520号20
4,250
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550899425号25
4,840
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550900330号30
5,340
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする