好川産業
白ナイロン刷毛 GPフレッシュ
筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途
一般的塗装、小刷毛は筋塗り
水性塗料用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45509143
30mm
10
30
-
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
45509152
40mm
15
40
-
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
45509161
50mm
20
50
48
21
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
45509177
60mm
25
60
-
-
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください