曜日別特売

白豚毛 コッピー刷毛 CH型

白豚毛 コッピー刷毛 CH型 - 好川産業白豚毛 コッピー刷毛 CH型 - 好川産業白豚毛 コッピー刷毛 CH型 - 好川産業

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。

用途掃除用、塗装用形状立型毛色白色種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用、塗装用内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
毛厚(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455116271.5"--1.5(inch)
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
455116362"--2(inch)
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
455116452.5"--2.5(inch)
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
455116543"50153(inch)
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
455116111"--1(inch)
オープン
859
945(税込)
欠品中
返品不可
455116633.5"--3.5(inch)
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする