白豚毛 コッピー刷毛 #850

白豚毛 コッピー刷毛 #850 - 好川産業白豚毛 コッピー刷毛 #850 - 好川産業白豚毛 コッピー刷毛 #850 - 好川産業白豚毛 コッピー刷毛 #850 - 好川産業白豚毛 コッピー刷毛 #850 - 好川産業白豚毛 コッピー刷毛 #850 - 好川産業白豚毛 コッピー刷毛 #850 - 好川産業白豚毛 コッピー刷毛 #850 - 好川産業
(8件のレビュー)

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。

用途掃除用、塗装用形状立型種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
サイズ(号)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455116811"42121(inch)1
オープン
96
106(税込)
当日出荷
455116971.5"52131.5(inch)1.5
オープン
139
153(税込)
当日出荷
455117062"52132(inch)2
オープン
199
219(税込)
当日出荷
455117152.5"52142.5(inch)2.5
オープン
269
296(税込)
当日出荷
455117243"52143(inch)3
オープン
309
340(税込)
当日出荷
455117333.5"52143.5(inch)3.5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
455117424"52144(inch)4
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511715
2024-03-01
用途: 防水工事、
建設業・工事業

使いやすかったです。
また、注文したいと思ってます。

対象商品 : 45511706
2021-12-04
用途: 塗装作業時
恒栄建装有限会社

外壁のダメ込みで使用しています、
使いやすいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 45511742
2021-02-18
用途: 作業台の箒代わりに使用

卓上旋盤の作業で金属の工作屑を掃き集めるために使っている。腰もあり、なにより研磨した金属片がまとわりつかないのがいい。値段も手ごろである。

対象商品 : 45511697
2021-01-05
用途: 軽作業

毛が抜ける物とそうで無い物とあります。
製品にむらがかりあるようです。

対象商品 : 45511681
2020-07-10
用途: 防水工事のウレタン塗りに使う
建設業・工事業

柄の部分の塗料がシンナーに溶けるのを改善してほしいのと値段が少し高い

1が参考にしています
対象商品 : 45511697
2019-05-30
用途: 旋盤、切粉の掃除

毛足が長く狭い所にも入り込み、程よく腰もあって、使いやすい。

対象商品 : 45511706
2015-03-19
用途: ウレタン防水工事
建設業・工事業

少し値段が高めですが、使いやすくて、長持ちするので、とてもいいです。

対象商品 : 45511706
2015-12-25
用途: 防水作業
有限会社ミノリ興業建設業・工事業

粘土の高い材料を使う割に、長持ちして良かった!!もうちょっと安くなると嬉しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする