曜日別特売

白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん)

白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん) - 好川産業白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん) - 好川産業白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん) - 好川産業

今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。(強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。

形状メジ刷毛毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)6種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455095728号8
570
569
626(税込)
翌々日出荷
4550958110号10
640
639
703(税込)
当日出荷
4550959712号12
670
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする