白毛 メジ刷毛 大将

白毛 メジ刷毛 大将 - 好川産業

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。

用途
狭間、手の届き難い部分
メジ用
形状立薄毛色白色仕様最高級羊毛種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途メジ用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455096675号515--
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
455096768号825--
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550968510号1030355
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする