白毛 メジ刷毛 王将

白毛 メジ刷毛 王将 - 好川産業白毛 メジ刷毛 王将 - 好川産業白毛 メジ刷毛 王将 - 好川産業白毛 メジ刷毛 王将 - 好川産業白毛 メジ刷毛 王将 - 好川産業白毛 メジ刷毛 王将 - 好川産業白毛 メジ刷毛 王将 - 好川産業
(2件のレビュー)

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。折り曲げが可能です。

用途
狭間、手の届き難い部分
メジ用(折曲式)
形状立薄毛丈(mm)35毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途メジ用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
玉厚(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455096943号3103-
800
799
879(税込)
当日出荷
455097035号5154-
800
799
879(税込)
翌々日出荷
455097128号8254-
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550972110号103045
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
4550973712号12364-
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550974615号15454-
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550975520号20604-
1,940
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45509721
2019-02-17
用途: 戸建ての付帯部塗装
建設業・工事業

とても使いやすかったですが、多少の毛抜けがありました。

対象商品 : 45509712
2018-02-26
用途: 塗装作業時

名前に期待して購入したけれど、コシがなくて使いにくかったです。個人的には仕事用には向かないと思います。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする