好川産業
黒毛 自在サッシュ刷毛
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
形状
自在薄
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚
主な用途
サッシュ用
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45509947
10mm
3
10
20
3
¥
869
¥
558
¥
614
(税込)
当日出荷
45509956
15mm
5
15
26
4
¥
1,045
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
45509965
18mm
6
18
30
5
¥
1,210
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45509974
25mm
8
25
32
5
¥
1,606
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45509983
30mm
10
30
37
7
¥
2,079
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください