好川産業
白毛 固定サッシュ刷毛
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
形状
立薄
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
サッシュ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45509992
10mm
3
10
-
-
¥
869
¥
558
¥
614
(税込)
当日出荷
45510001
15mm
5
15
-
-
¥
1,023
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510017
18mm
6
18
-
-
¥
1,221
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510026
25mm
8
25
-
-
¥
1,485
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510035
30mm
10
30
33
4
¥
1,903
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください