好川産業
白中長毛 金将
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
ペイント、ニス、ラッカー用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507506
30mm
10
-
-
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507515
40mm
15
-
-
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507524
50mm
20
35
13
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507533
60mm
25
-
-
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507542
70mm
30
-
-
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507551
85mm
35
-
-
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507567
95mm
40
-
-
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください