好川産業
白毛 スーパー中長毛
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
ペイント、ニス、ラッカー用
形状
筋違
毛色
白色
仕様
エコノミー
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507621
30mm
10
-
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507637
40mm
15
-
-
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
45507646
50mm
20
40
18
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507655
60mm
25
-
-
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507664
70mm
30
-
-
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください