好川産業
白長毛 はと印
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
ペイント、ニス、ラッカー用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507673
30mm
10
30
-
-
¥
1,122
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507682
40mm
15
40
-
-
¥
1,375
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507691
50mm
20
50
48
23
¥
1,584
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507707
60mm
25
60
-
-
¥
1,727
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507716
70mm
30
70
-
-
¥
1,782
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください