好川産業
白ニス 特製 #100
(1件のレビュー)
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507777
50mm
20
50
30
10
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507786
60mm
25
60
-
-
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507795
70mm
30
70
-
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507804
85mm
35
85
-
-
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507813
95mm
40
95
-
-
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください