曜日別特売

白ニス 請合

白ニス 請合 - 好川産業

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

用途広い面、隅、凹凸面形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550782215mm5--
590
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550783122mm8--
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550784730mm10--
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550785640mm15--
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550786550mm203516
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
4550787460mm25--
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550788370mm30--
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550789285mm35--
1,690
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550790195mm40--
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする