曜日別特売

白ニス 特製品

白ニス 特製品 - 好川産業
(1件のレビュー)

金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。

用途広い面、隅、凹凸面形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550791730mm1030--
600
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550792640mm1540--
740
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550793550mm20503515
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550794460mm2560--
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550795370mm3070--
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550796285mm3585--
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550797195mm4095--
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45507926
2021-07-24
用途: 塗装作業
建設業・工事業

ニス塗りに最高!
キシラも塗りやすい!
とにかくいい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする