好川産業
白ニス カモメ
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
10
15
20
25
30
35
寸法(mm)
選択してください
30
40
50
60
70
85
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507987
30mm
10
30
-
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507996
40mm
15
40
-
-
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
45508005
50mm
20
50
35
15
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508014
60mm
25
60
-
-
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508023
70mm
30
70
-
-
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508032
85mm
35
85
-
-
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください