好川産業
白ニス 白ばら
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508093
30mm
10
30
-
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508102
40mm
15
40
-
-
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508111
50mm
20
50
35
15
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508127
70mm
30
70
-
-
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください