好川産業
白ニス #100
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途
広い面、隅、凹凸面
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508321
30mm
10
30
-
-
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508337
40mm
15
40
-
-
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508346
50mm
20
50
35
14
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508355
60mm
25
60
-
-
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508364
70mm
30
70
-
-
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください