白毛 上級チャンピオン

白毛 上級チャンピオン - 好川産業白毛 上級チャンピオン - 好川産業白毛 上級チャンピオン - 好川産業
(2件のレビュー)

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

用途隅回り、凹凸面形状筋違薄毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550855630mm103032-
820
819
901(税込)
当日出荷
4550856540mm154035-
950
949
1,044(税込)
当日出荷
4550857450mm20504010
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508574
2016-04-07
用途: 作業車を塗装
合同会社さち塗工店建設業・工事業

タレもなく間仕切りするのも大変楽です

対象商品 : 45508574
2015-05-20
用途: マンション改修工事のパイプ類や鉄部塗装。

いろんな太さのパイプや鉄部の塗装に使用もちやすく塗料のたれも少なくスムーズに作業できました。これで価格がもう少しやすければ言うことないのですが次も購入したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする