曜日別特売

白毛 530S

白毛 530S - 好川産業白毛 530S - 好川産業白毛 530S - 好川産業白毛 530S - 好川産業
(2件のレビュー)

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

用途隅回り、凹凸面形状筋違薄毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550858330mm1030--
オープン
259
285(税込)
当日出荷
4550859240mm1540--
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
4550860150mm20503310
350
299
329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508583
2021-02-25
用途: 塗装作業

安定の好川。愛用しています。今回購入したものは好川製の中でも廉価版の刷毛ですが、
用途を荒物塗り用として購入したので、コスパがよいと思います。
当方、溶剤系は好川と使ってみての感じと好みで使い分けています。

2019-03-16
用途: 玄海と同じ?
建設業・工事業

同じ好川の玄海刷毛と違いがよくわかりませんけど、玄海と変わらず使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする