好川産業
白毛 長柄チャンピオン
小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途
隅回り、凹凸面
形状
筋違薄
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508705
30mm
10
-
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
45508714
40mm
15
33
10
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508723
50mm
20
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください