好川産業
白毛 マルトク 万能用 モノクロ柄
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途
油性、水性、樹脂各塗料
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510936
30mm
10
30
-
-
¥840
¥
839
¥923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510945
50mm
20
50
48
10
¥920
¥
919
¥1,011
(税込)
翌々日出荷
45510954
70mm
30
70
-
-
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください