好川産業
黒柄 万能刷毛
(1件のレビュー)
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途
油性、水性、樹脂各塗料
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
水性用、油性用、樹脂用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
毛厚(mm)
寸法(mm)
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510981
70mm
52
20
70
30
70
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510963
30mm
46
13
30
10
30
¥
970
取扱い終了
45510972
50mm
52
20
50
20
50
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください