白豚毛 紫柄 万能刷毛

白豚毛 紫柄 万能刷毛 - 好川産業白豚毛 紫柄 万能刷毛 - 好川産業
(1件のレビュー)

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。

用途油性、水性、樹脂各塗料毛丈(mm)48毛厚(mm)18形状筋違種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途水性用、油性用、樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551099730mm301030
1,070
999
1,099(税込)
翌日出荷
4551100650mm502050
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
4551101570mm703070
1,570
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-06
用途: 溶剤塗装作業時
建設業・工事業

錆止め後の上塗りで、摩擦抵抗が強い時に使用する刷毛として腰が強い物を選びました。山羊毛のような美しい刷毛目とはいきませんが、かなり塗りやすかったです。腰の強さだけ求めて買うならオススメです。含みはイマイチかなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする