好川産業
白豚毛 万能刷毛
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途
油性、水性、樹脂各塗料
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
白豚毛
主な用途
水性用、油性用、樹脂用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511024
30mm
10
30
-
-
¥
1,070
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45511033
50mm
20
50
48
18
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45511042
70mm
30
70
-
-
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください