曜日別特売

白毛 糊刷毛 特上

白毛 糊刷毛 特上 - 好川産業
(3件のレビュー)

軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。

用途洗い張り、襖、壁装、背面形状平型種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途掃除用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45511121150mm15050
4,870
4,798
5,278(税込)
当日出荷
45511137180mm18060
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45511146210mm21070
9,500
9,498
10,448(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511146
2021-09-30
用途: 塗装作業
教育・研究機関

この幅の刷毛は、なかなか見つからないので助かりました。

対象商品 : 45511121
2017-07-17
用途: 金沢伝統工芸の金箔を打つ紙に墨を塗る
製造業

もう少しきめが柔らかくあってほしく 五回塗るところ8回になっている
ので時間がかる

対象商品 : 45511121
2017-05-09
用途: 金箔を制作する紙に墨を塗る作業
製造業

使用頻度で以前の物より長持ちすれば 再度購入する予定
現在使用中で 判定は出来ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする