好川産業
白毛 メジ刷毛 筋違 王将
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途
建築系室内、建て込み部
メジ用、ダメ込み用
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
筋違薄
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
毛厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45509624
8号
25
8
-
25
¥
1,155
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45509633
10号
30
10
5
30
¥
1,232
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください