曜日別特売

カシュー用刷毛 筋違

カシュー用刷毛 筋違 - 好川産業カシュー用刷毛 筋違 - 好川産業カシュー用刷毛 筋違 - 好川産業

厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。

用途曲面、平面、隅塗り形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551138315mm515--
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
4551139222mm822--
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
4551140130mm1030--
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
4551141740mm1540--
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
4551142650mm2050208
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4551143560mm2560--
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
4551144470mm3070--
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4551146295mm4095--
2,540
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
4551145385mm3585--
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする