曜日別特売

白 水性 「王将」

白 水性 「王将」 - 好川産業

筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。

用途
一般的塗装、小刷毛は筋塗り
水性塗料用
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性塗料用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550884530mm1030--
2,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550885440mm15405023
3,740
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする