好川産業
白 水性 「白鳥」
筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途
一般的塗装、小刷毛は筋塗り
水性塗料用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508863
30mm
10
30
-
-
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508872
40mm
15
40
50
23
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508881
50mm
20
50
-
-
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください