好川産業
白毛 大将
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上途用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛・白厚長毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506693
30mm
10
-
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506702
40mm
15
-
-
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506711
50mm
20
50
23
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506727
60mm
25
-
-
¥
5,140
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506736
70mm
30
-
-
¥
6,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください