好川産業
白毛 平和
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築ダメ用
ステン用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506894
30mm
10
30
12
¥2,530
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506903
40mm
15
-
-
¥2,750
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506912
50mm
20
-
-
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください